セフティーローダーの作業灯のスイッチが壊れたので購入しました。他社よりも少し安かったので決めました。スイッチ自体は問題無いですが、防水カバーの肉厚が薄く、破れてしまいました。仕方なくシリコンコーキングで、補修しました。
しっかりとした作りで、まだ雨の日は使っていませんが、防水性能もありそうです。
防水対策はシッカリとしているかと思いますが、私の用途には、少しサイズが大きかったかと思います。商品紹介の案内に、サイズの記載を是非して欲しい。
防水且つギボシ端子付で安価だったため購入しました。品質に問題ありません。とても良い商品だと思います。
思っていたよりも大きさが大きかったため、別なスイッチとして使用予定しています。大きさ以外はよさそうです。