和モダン市松角底袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード48697067 品番YOH-344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

市松柄のモダンな角底袋。印象を深めるマストアイテム。12号サイズ。

材質未晒50g 寸法(mm)180×108×310 サイズ12号 質量(g)13 構成部品1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする