※サイズ展開あり

MFC-B5 クリアケース モノタロウ 48697102 MFC-B5 クリアケース モノタロウ 48697102 MFC-B5 クリアケース モノタロウ 48697102 MFC-B5 クリアケース モノタロウ 48697102 MFC-B5 クリアケース モノタロウ 48697102

クリアケース

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48697102 品番 MFC-B5
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。
透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!

サイズB5 用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に 材質オレフィン 厚さ(mm)0.3 タイプヨコ型 外形寸法(縦×横)(mm)221×293 内寸法(縦×横)(mm)215×285 収納枚数(枚)100(コピー用紙)
注意
※表示しているサイズは中に入れられる紙のサイズを意味します。
※火気に近づけたり、高温になる場所に放置しないでください。変形・溶着・破損の恐れがあります。
※インクがつきにくい材質を使用していますが、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合、色移りする場合があります。
※シンナー・ベンジン・ガソリンなどの付着で変質することがあります。
※ブラシや固いものでこすると、傷がつく恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
書類の整理

透明なので中に入っているものの確認に役立つし、開閉口が大きいので書類が入れやすい。ジッパーも丈夫なのでこわれにくそう

対象商品:
48697084
2025-01-26
用途:
重要なお金を入れる為の入れ物
サービス業

以前他で買って使用していたものが生産停止になり困っていたところモノタロウで運良く見つけました。届いてみると以前使用していた別のものよりも性能が良く助かりました。これからも購入し続けます!

対象商品:
48697075
2024-06-25
用途:
書類整理
農・林・水産業

書類整理するのに大変役立ってます。価格も低価格で助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
48697075
2024-01-21
用途:
書類入れ
その他業種

厚みがあって頑丈です。書類をキチンと保護してくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
48697084
2023-08-09
用途:
経理処理に使用
日進化成株式会社 様 (卸売・小売業)

個人の経費にて使用しております。レシートや領収書を入れるのにサイズがピッタリで今後もリピート購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
48697066
2023-06-14
用途:
小物部品の管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

中身が見えるので部品収納用に購入しました。
安価なので破損等を心配していたのですが、今のところ敗れることもないので
追加で購入しました。

対象商品:
48697066
2022-11-30
用途:
工事現場に図面の持ち出し時
有限会社 堤建設工業 様 (建設業・工事業)

このケースに図面を入れていると、作業中にすぐに確認できる。
雨天時にも濡れる心配もないのでとても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48697093
2022-12-10
用途:
現場作業

現場作業時の雨対策で使用しています。出来ればもう少しチャックの強度を上げていただければ、たいへん良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする