ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン1本用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
材質
未晒120g/m
2
スピンドル紐
注文コード
48697618
品番
YW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワインが1本入る手提げ袋。ビン物ものを安心して持ち運びできます。
材質
未晒120g/m
2
スピンドル紐
寸法(mm)
120×85×390
色
ワイン
質量(g)
40
構成部品
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48697618
YW-2
27689954
YW-2
ワイン用紙袋
ヤマニパッケージ
1ケース(100枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました