ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン1本用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48697663
品番
YW-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
お酒が1本入る手提げ袋。カラーコートなので人の目を引く商品です。
材質
コート紙+PP貼 スピンドル紐
寸法(mm)
120×85×390
色
赤
質量(g)
48
構成部品
1