ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン1本用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
材質
コート紙+PP貼 スピンドル紐
注文コード
48697679
品番
YW-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワインが1本入る手提げ袋。ビン物ものを安心して持ち運びできます。
材質
コート紙+PP貼 スピンドル紐
寸法(mm)
120×85×390
色
ワインレッド
質量(g)
48
構成部品
1