ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
ワイン2本用 紙手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48697724
品番
YW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
K-12・K-46のギフト箱が入る手提げ袋。2本用。お酒好きの人へのプレゼントにぴったり。
仕様
底パット付 スピンドル紐
寸法(mm)
210×100×380
色
ネイビー
質量(g)
54
構成部品
1