※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEK-40B ミラレックスF用コネクタ 未来工業 48699927 FEK-40B ミラレックスF用コネクタ 未来工業 48699927

ミラレックスF用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48699927 品番FEK-40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。

L231 用途ミラレックスF用 L196 呼び径G11/2、(オスねじ径)Φ48 ΦD172 ΦD265 適合管ミラレックス40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48699927 FEK-40B 49480926 FEK-40B ミラレックスF用 コネクタ 未来工業 ミラレックスF用 コネクタ 未来工業 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする