※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48699936
品番
FEK-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
L2
35
用途
ミラレックスF用
L1
109
呼び径
G2、(オスねじ径)Φ60
ΦD1
84
ΦD2
79
適合管
ミラレックス50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48699936
FEK-50B
49480935
FEK-50B
ミラレックスF用 コネクタ
未来工業
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました