※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラレックスF用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48699945
品番
FEK-65B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
L2
40
用途
ミラレックスF用
L1
132.5
呼び径
G21/2、(オスねじ径)Φ76
ΦD1
108
ΦD2
96
適合管
ミラレックス65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48699945
FEK-65B
49480944
FEK-65B
ミラレックスF用 コネクタ
未来工業
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました