パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) 縦型 取っ手付 カジュアル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48699946 品番BM-IBHCV13GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バックパックでの出し入れにも便利な縦型タイプ。 普段使いできるカジュアルさと、ビジネスでも役立つ機能性を両立した、縦型タイプのハンドル付きインナーバッグ。
シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。
普段使いできるカジュアルさと、ビジネスでも役立つ機能性を両立しています。
13.3インチまでのノートPCを収納可能です。
バックからの取り出しや持ち運びに便利なハンドルが付いています。
スマートに持ち運べて、バックパックにも出し入れしやすい縦型タイプです。
バッグ前面に、AC充電器やマウスなどのガジェットをはじめ、ノートや筆記用具などさまざまな小物を収納できるフロントポケットが2つ付いています。
PC収納部内側には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。

用途
ガジェットなどの小物とパソコンを一緒に持ち歩きたい方に最適なPCインナーケースです。
パソコンの出し入れが簡単な仕様です。
グレー 適合機種〜13.3インチ ノートPC 材質本体:ポリエステル 質量(g)約280 ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×2 幅W×厚さ×高さH(mm)約250×50×370 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約225×325×28※参考収容寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48699955
2023-11-28
用途:
仮ナンバー入れとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

用途は違いますが、仮ナンバーを収納するために購入しました。
ねじ、自賠責の書類を入れるポケットもあり、取っ手付きなので
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする