ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス HS20シリーズ USB Type-C端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48700287 品番LBT-HSC20MPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット イヤホンマイクです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。顔にフィットする曲線形状とコンパクトなハウジング設計で快適な着け心地を実現します。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。イヤーフックは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。ボリュームボタンは軽い押し心地で、音量調整や曲送りなど装着中の操作でも耳からズレにくく、快適に操作可能です。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHDVoiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。DSPによるQualcommcVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない高音質な通話を実現します。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。最大連続待受約120時間、連続通話約6時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×56×32(突起部を除く) 質量(g)約11 対応法令対応:TELEC/JATE、Bluetoothプロファイル:HFP, HSP, A2DP, AVRCP、マルチポイント(同時待受け)、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 出力Bluetooth power class2 通信距離見通し 約10m 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 最大接続台数8台 連続再生時間最大約5 連続使用時間通話:最大約6時間、待受:最大約120時間 ブラック イヤホン形状耳掛け 接続方式Bluetooth 装着方式片耳 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング アズワン品番64-6441-11
注意
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48700287 LBT-HSC20MPBK 58385173 LBT-HSC30MPBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 小型 連続通話最大5時間 USB Type-C端子 エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 小型 連続通話最大5時間 USB Type-C端子 エレコム 1個 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48700305
2022-08-15
用途:
トラックの運転時

片耳のヘッドセットを多数使ってきましたが、過去最高に使えます。
相手の声はよく聞こえ、トラックの窓を開けていてもしっかり相手に声が伝わります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする