※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
注文コード
48700726
品番
ISE20-P-M-N7L-LB
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲
など
3393
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特殊仕様:なし
オプション
(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、(B)パネルマウントアダプタ、取扱説明書
配管形式
ワンタッチ管継手Φ1/4inch エルボタイプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
表示単位
単位切替機能付(初期値psi)
耐圧力(MPa)
1.5
出力仕様
PNPオープンコレクタ1出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
設定最小単位(MPa)
0.001
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。