ITM
ITMの サドル関連
ITMの シートポスト/シートピン/シートクランプ
ALCOR80E
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
31.6Φ×350
注文コード
48701669
品番
2QN55913
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
寸法(mm)
31.6Φ×350
材質
(ポスト)6061 アルミ
色
ブラック/グレー
質量(g)
297
オフセット
25mm