ITM
ITMの サドル関連
ITMの シートポスト/シートピン/シートクランプ
UNIKO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48701678
品番
2QN70001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
寸法(mm)
27.2Φ×350
材質
(ポスト)カーボンモノコック、3Kカーボンフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
色
ブラック/ホワイト
質量(g)
204(±10)
オフセット
16mm