ITM
ITMの サドル関連
ITMの シートポスト/シートピン/シートクランプ
UNIKO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
31.6Φ×350
色
ブラック/ホワイト
注文コード
48701687
品番
2QN70003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
寸法(mm)
31.6Φ×350
材質
(ポスト)カーボンモノコック、3Kカーボンフィニッシュ、(ヤグラ)7075 T6 アルミ
色
ブラック/ホワイト
質量(g)
204(±10)
オフセット
16mm