ITM
ITMの サドル関連
ITMの シートポスト/シートピン/シートクランプ
KERO OFFSET20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48701723
品番
2QN71001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
寸法(mm)
27.2Φ×350
材質
(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
色
ブラック/ブラック
質量(g)
272
オフセット
20mm