ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
R-TRIANGO
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48701924
品番
2QN20406
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
7075 T6 アルミ 3Dフォージドで作られた軽量アルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
7075 T6 アルミ 3D フォージド、3Kカーボンラップ
寸法(mm)
120
色
カーボン
質量(g)
147
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±10