ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
ARIES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48701933
品番
2QN20702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
振動吸収性に優れたカーボン製の軽量ステム。
フロントプレートは大きな面積でカーボンハンドルを確実克安全に固定。
クランプする3つのボルトは下部に位置しデザイン的にも美しい仕上げ。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
(ボディ)カーボン、(フロントプレート)6061 T6アルミ、3Kカーボンラップ
寸法(mm)
80
色
カーボン
質量(g)
167
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±6