ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
A-SPEEDRY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702028
品番
2QN20805
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
6061 T6 アルミ 3Dフォージドで作られたアルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
MTBの激しいライディングでも安心の剛性。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
6061 T6 アルミ 3Dフォージド、3Kカーボンラップ
寸法(mm)
110
色
カーボン
質量(g)
160
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±8