X-ONE

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48702046 品番 2QN20903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カーボンモノコック製の超軽量ステム。
GWS(GRIP WEDGE SYSTEM)によって確実にハンドルバーを固定。
コラム径1-1/4にも対応。

仕様(コラム)1-1/8&1-1/4 材質カーボン、モノコック/UDカーボンマットフィニッシュ、GWS/ALLOY 寸法(mm)90 ブラック/ホワイト 質量(g)125 径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8 角度(°)(ライズ)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする