ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
X-ONE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702116
品番
2QN20916
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
カーボンモノコック製の超軽量ステム。
GWS(GRIP WEDGE SYSTEM)によって確実にハンドルバーを固定。
コラム径1-1/4にも対応。
仕様
(コラム)1-1/8&1-1/4
材質
カーボン、モノコック/UDカーボンマットフィニッシュ、GWS/ALLOY
寸法(mm)
120
色
ブラック/ブラック
質量(g)
125
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)-10