ERGAL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48702134 品番 2QN21001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

粘り強い特性を持つ高強度鍛造材、2014アルミ 3Dフォージドを使用。
超軽量でありながら、高強度、高剛性を実現。

仕様(コラム径)1-1/8 材質2014 アルミ 3Dフォージド 寸法(mm)70 ブラック 質量(g)124 径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8 角度(°)(ライズ)±6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする