ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
ERGAL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702143
品番
2QN21002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粘り強い特性を持つ高強度鍛造材、2014アルミ 3Dフォージドを使用。
超軽量でありながら、高強度、高剛性を実現。
仕様
(コラム径)1-1/8
材質
2014 アルミ 3Dフォージド
寸法(mm)
80
色
ブラック
質量(g)
124
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)
(ライズ)±6