ITM
ITMの 自転車ハンドル関連
ITMの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
ITMの 自転車用ステム
ALCOR80E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48702238
品番
2QN53210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
6061 T6アルミ 3Dフォージドを使用。
剛性と振動吸収性のバランスが優れています。
寸法(mm)
60
色
ブラック/グレー
材質
6061 T6 アルミ 3Dフォージド
角度(°)
(ライズ)±10
径(Φ)
(ハンドルクランプ)31.8
仕様
(コラム径)1-1/8
質量(g)
164