T157-13X200-A SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703139

 

T157-13X200-A SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703139
T157-13X200-A SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703139
T157-13X200-A SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703139

SUSナット付フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径13
長さ(m)0.2
内容量1個注文コード48703139品番T157-13X200-A
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SUS304ナット付きのフレキ。

呼び径13材質SUS304長さ(m)0.2仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)長さ(mm)200めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする