SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703613
品番
SK18CK-S9L30
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
使用地区
寒冷地
仕様
節水水栓、クリック、断熱
規格
JIS
吐水口長さ(mm)
パイプ/300
グリーン購入法
適合