K4731NJV-2T-MDP-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703708 K4731NJV-2T-MDP-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703708

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48703708 品番K4731NJV-2T-MDP-13
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンホール混合栓

マットブラック 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5〜25 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35〜40 ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする