EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787 EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787 EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787 EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787 EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787 EK480-D7N-13 サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703787

サーモワンホール洗面混合栓(タッチ式)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48703787 品番EK480-D7N-13
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり、量を変えたりできる。

付属品ACアダプター 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 厚さ(mm)5〜30 規格JIS 足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35〜39 ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする