SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48703814
品番
K4750NV-2T-MDP-13
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンホール混合栓
色
マットブラック
足径(Φmm)
(取付)32
取付穴径(Φmm)
33〜35
厚さ(mm)
5〜30
ナット対辺(mm)
(取付ロック)36
仕様
節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし
規格
JIS