SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール切替シャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703875
品番
K8711MEJV-S-13
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
使用地区
一般
仕様
節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)
5〜30
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
35〜40
吐水口
120°回転