K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936 K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936 K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936 K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936 K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936 K7711MEV-13 シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 48703936

シングル台付切替シャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48703936 品番 K7711MEV-13
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。

使用地区一般 仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5〜37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23〜27 台の幅(mm)147 吐水口116°回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする