SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル台付切替シャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703945
品番
K7711MEK-13
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
使用地区
寒冷地
仕様
節水水栓、クリック
厚さ(mm)
5〜37
規格
JIS
首振角度(°)
40
取付穴径(Φmm)
23〜27
台の幅(mm)
147
吐水口
116°回転