SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48704383
品番
H5410S-640
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
使用地区
一般
付属品
洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
仕様
排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
材質
(洗濯機パン)ポリプロピレン
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)400