SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
ポップアップ横穴排水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48704986
品番
H3312-32
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
付属品
ヘアーキャッチャー付
仕様
挟込範囲:30〜53
材質
ふたは陶器製
色
ホワイト
使用場所
オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
注意
JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。