DC-DCコンバーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48706497 品番 DDS-208
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超薄型コンパクトボディ。
制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)
(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC(キースイッチ)連動出力搭載。
スイッチング方式採用により高効率を実現。

定格出力電圧(V)DC13.5 出力電流(A)(最大瞬時)8 定格入力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC20〜32 仕様ラインヒューズ7.5A 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48706506
2019-04-12
用途:
トラック24V車に ナビゲーション等12V機器取付
自動車・二輪車・自転車関連業

2個 購入しましたが 今のところ 問題ナイ感じです
小型で 入力 出力が 多いので 便利なのですが
配線に ギボシ端子がなく 配線の色わけが わかりにくく
配線図も見ずらいので 取り付け時に 手間がかかるので
少し 改善して 頂きたいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする