画像準備中

平行移動形ハンド EHPEシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式常時開単動形 ストローク(mm)(開閉)4 注文コード48706883 品番EHPE-10A-ZE155B2
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は作動方式・ストロークなど56種類から選べます 他の種類を見る

長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。
高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。
スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。
3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)(開閉)4 作動方式常時開単動形 配管口径M3×0.5 種類ハンド 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする