- アセテート粘着テープ モノタロウ 48707146 - アセテート粘着テープ モノタロウ 48707146 - アセテート粘着テープ モノタロウ 48707146 - アセテート粘着テープ モノタロウ 48707146 - アセテート粘着テープ モノタロウ 48707146

アセテート粘着テープ

(123件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48707146 品番-
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材アセテート布 粘着力1.5以上N/10mm 使用温度範囲(℃)-10〜105 用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
保管温度(℃):23±2,保管湿度(%):20〜80
酸性,アルカリ性,その他腐食性気体等商品に影響を及ぼす気体が発生する場所を避けて保管して下さい。直射日光を避けて保管して下さい。
※手で切れにくい場合はハサミ等でカットしてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 123
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48707146
2026-02-12
用途:
修理
旭高珠算塾 様 (サービス業)

充電式クリーナーのハンドルゴムが劣化剥離したので時間が経ってもベタベタしない手触りの良い物を探して此の商品にたどり着きました1ヶ月しか経ってませんが満足です

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
自動車ハーネス補修用に質感がよく使いやすさも良い
株式会社O.S 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車ハーネス補修や新規配線時に使用すると見た目も良く綺麗に仕上がる。
幅の選択が増えるとさらに便利なので幅広のラインナップを増やしてほしい。

2026-03-13
用途:
保護テープとして使用

使用上の問題は見当たりません、粘着性も良く、べたつく事もなく満足です、改善点は保管ケースみたいなものがあると、ロールの側面にゴミが着かなかったり横置きにすると巻きが崩れる心配もないと思いました

2026-01-25
用途:
配線作業
サービス業

初めて使いました。凹凸によく馴染みます。糊でベトベトしないとのことで期待しています。

2026-01-15
用途:
タイル目地
東日本タイル株式会社 様

大判タイル施工時に目地隙間が出るので前もって黒テープを張り躯体を隠すために役に立っています

2025-10-25
用途:
自動車の配線まとめに。
BM House 様 (建設業・工事業)

旧車のレストアで配線作業するときに配線束をまとめるのに使用しています。べとつかず、粘着力もちょうどいいので愛用しています。

2026-01-16
用途:
現場にて使用
東日本タイル株式会社 様

コンクリート面によく付きノリがベトベト感がなく良かったです

対象商品:
48707146
2025-08-28
用途:
配線を纏めたり
サービス業

ビニールテープだど糊が出てきてベタベタする様な部分に使ってもベタつかず、キレイに纏められる。
用途外ですがバイクの繊維メッシュホースなどが解れた部分に使ってますが、なんの問題もなく使えているので汎用性も高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
粘着剤の種類を教えて下さい。
回答:
粘着剤はアクリル系です。
2024-01-30
質問:
ツヤありですか。
回答:
ツヤなしです。
2024-01-30
質問:
絶縁用ですか。
回答:
絶縁用です。
2024-01-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする