※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
作動方式複動形
ストローク(mm)(開閉)12
注文コード48707215
品番EHPE-20C
参考基準価格(税別)¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は作動方式・ストロークなど56種類から選べます
他の種類を見る
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。
高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。
スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。
3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。