防水・防寒ネオプレーンハンドルカバー

(28件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48707295 品番WNHC-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

裏地には起毛素材を使用し、手首のカフス部の大きさを調整できる防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバー
スポ-ティーなレッドステッチを採用。
ミトンタイプで風の入りにくい構造です。ブレーキ ( クラッチ ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで
紐で固定するだけの簡単装着。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴムを使用し、寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
※ ( 防水性能を超える雨量の場合、針穴より水が浸みる場合がございます。 )
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
※ ( 特殊な車両は取り付けできない場合がございます )
素材と形状と取付位置の見直しを図り、従来品より耐久性と操作性とフィッティングが向上
側面に反射テープを装着し、夜間の視認性が向上

幅(mm)305 ブラック 高さ(mm)62 質量(g)約331 奥行(mm)330 素材クロロプレーンゴム、ポリエステル他
注意
※ハンドルカバーをバイクに装着する際には、方向指示器の妨げになっていないか、
ブレーキ・クラッチレバーの引きずり、スロットルがきちんと戻るか十分に確認の上、ご使用ください。
※ハンドルカバーやレッグカバーを装着すると、操作感や挙動が普段と変わる場合がございます。
商品の取扱説明書や注意事項をを良くお読みのうえ、安全運転を心がけください。
※固定用ベルトや金具等は事故や故障防止のため、ハンドルやタイヤに巻き込まないよう十分に確認ください。
※素材によってはエンジンやマフラー等高熱部分が触れると溶けてしまいます。ご注意ください。
※速度を出しすぎると風圧でブレーキレバーやクラッチレバーが押され、予期せぬ動作を引き起こす場合がございます。
速度には十分気をつけ、普段よりセーブした運転を心がけください。
※走行中にハンドルカバーから手を抜く事は大変危険です。絶対にしないでください。
再び手をハンドルカバーの中に戻せず転倒や事故を引き起こす可能性がございます。
※その他、本来の用途以外でのご使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48707295
2024-06-02
用途:
XTZ125

年越し北海道にも問題なく伝えました。おすすめです。

対象商品:
48707295
2024-02-21
用途:
スクーターの防寒
教育・研究機関

マイナスの気温でも薄い手袋でいける、方向指示器は扱いずらいが穴をあけて貫通させれば問題なし。10℃を超えると暑いくらい。

対象商品:
48707295
2022-12-13
用途:
バイク乗車時
有限会社小林企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

ジャイロxで使用。
これをつければなかは軍手でほかほか。
ウインカーも操作しやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
48707295
2022-01-04
用途:
バイク走行時
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルカバーからの手の出し入れが容易なので使い易いです。
前からの風を防いでくれるのでグリップヒータと同時に使用すると真冬でも快適です。
作りもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
48707295
2021-11-02
用途:
アドレスV125に使用
その他業種

まだ本格的な冬ではありませんが使用テスト。取り付けは簡単ですが、グリップを通す穴がなかなかキツめなのでアドレス純正グリップの場合はスロットルが戻りにくくなります。なので運転時は注意が必要です。スイッチ類には親指がきちんと届きます。肝心の防寒については、風の侵入をきちんと防げているので問題ありません。良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
48707295
2022-01-23
用途:
冬のツーリング
製造業

寒い日のツーリングに使いました。付け方も簡単で重宝して居ます。
ただしウインカーなどの操作で親指を動かす時に、裏側の縫製の関係でスムーズに動かないです。
私は製品を裏返して余分な生地を
ハサミで切ってます。あくまでも自己責任ですが!

2人が参考にしています
対象商品:
48707295
2022-02-13
用途:
バイク用防寒として。
三好屋商店 様 (飲食業)

取り付けもかんたんで風も防ぎ良い物だと思います。
取り付けも簡単で誰でも出来ますさ

対象商品:
48707295
2022-02-04
用途:
スーパーカブに装着
運輸・通信業

サイズはカブにピッタリ。だのに取り扱い終了とは…。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする