R410A/R32ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 連成計(MPa)-0.1〜5.3 注文コード48707496 品番TA122GBH-2
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は連成計など2種類から選べます 他の種類を見る

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。

対応冷媒種別R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cm(赤・青・黄) 用途R410A、R32用 付属品チャージホース150cm(赤・青・黄)、ケース 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1〜5.3 連成計(MPa)-0.1〜5.3 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする