HCC-A7 カードケース 硬質 モノタロウ 48707557 HCC-A7 カードケース 硬質 モノタロウ 48707557 HCC-A7 カードケース 硬質 モノタロウ 48707557 HCC-A7 カードケース 硬質 モノタロウ 48707557 HCC-A7 カードケース 硬質 モノタロウ 48707557

カードケース 硬質

(150件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48707557 品番 HCC-A7
販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。

透明 サイズA7 外形寸法(mm)80×116 内寸法(mm)77×110 用途書類・カード類の保管・整理に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4
注意
※インクがつきにくい素材を使用していますがPVCシートの特性上、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合転写する可能性があります。
※保管状態・保管期間によっては黄変が発生する可能性があります。
※高温・多湿の場所は避けて保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 150
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48707532
2025-12-06
用途:
自動車電子車検証
その他業種

電子車検証入れと自賠責保険証明書を車内に見た目よく、コンパクトに収納したかったのでレビュー見て購入しました。モノタロウさんの商品は裏切られる事が少ないので安心して購入する事が出来ますね、本当にありがとうございます。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
工場内の掲示に使用
製造業

厚みも程よく、色もクリアで満足しています。
モノタロウブランド、15パーセント引きの日に購入しています。

2025-12-26
用途:
介護関係の証明書入れ
製造業

意外と固く折れにくいし欠けにくさもある。
落としても余程のことがなければ割れない。
軟質も試したが、固いほうが曲がらないため行方不明になりにくい。
サイズもきっちりです。

対象商品:
03464697
2025-10-28
用途:
生活
第三弁天丸 様

すごくしっかりしていて、マイナンバーカードや薄い保険証などを入れておくのに、役立ちます。

2025-08-21
用途:
バスの時刻表入れ
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いし、傷もない状態なので、100均で購入するよりもいいと思います。また購入させて頂きたいです。

2025-11-17
用途:
工事看板の掲示
株式会社エバジツ 様

安価で100円ショップより丈夫な気がします。
これからもリピートすると思います。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
よく使う会社の内線番号やシフト表を挟むとき
製造業

透明感があり、しなやかさもあるので、割れにくそう。

2025-01-27
用途:
作業時の生産シート入れ

日付や生産数など記入事項部分をカットしています。
少し薄めなのでカッターで切り取りやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
この商品に約1ミリ強の厚紙を入れる事は出来ますか。またパンチで穴を開ける事は出来ますか。
回答:
入れられる厚みは最大1oとなります。また、パンチ穴につきましては商品破損の可能性がありますのでお勧めしません。
1人が参考にしています
2021-08-18
質問:
シートの厚みは何mmですか。
回答:
0.38mmです。
2人が参考にしています
2021-08-18
質問:
入り口は上か横、どちらですか。
回答:
入り口は上(長手方向)になります。
1人が参考にしています
2021-08-18
質問:
入り口は上か横、どちらですか。
回答:
入り口は上(長手方向)になります。
2021-08-18
すべてのFAQを表示する

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする