※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転移動形ハンド EHVEシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式常時開単動形 シリンダ内径(Φmm)20 注文コード48707601 品番EHVE-20A
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は作動方式・シリンダ内径など50種類から選べます 他の種類を見る

長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。
スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。
3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。

把持力
閉時:18
開時:6
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式常時開単動形 仕様レバーネジ(4個所):M4×0.7 ストローク(mm)30 質量(g)182 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.2 給油不要(機械摺動部要) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)26×45×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする