セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの 特殊接着剤
マイクロカプセル化接着剤 MC101
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
48709727
品番
AY-001
参考基準価格(税別)
¥34,080
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1液マイクロカプセル化
主成分
アクリル樹脂
不揮発分
100.0%
密度(g/cm
3
)
1.15
外観
灰白色ペースト状(緑色カプセル含有)
硬化条件
常温硬化
セットタイム(分)
5
引張剪断強度(N/mm
2
)
14.7
粘度(Pa・s)
12.5(23℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません