エナメル ハンドルカバー ダブルステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48709929 品番CH2-12L10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

車内の雰囲気を一新させます。

ブラック/ライトパープル サイズS 寸法(cm)36〜37 適合車種【検索用】bB/ist/RAV4/アイシス/アクア/ヴァンガード/ウィッシュ/ヴィッツ/vits/ヴォクシー/VOXY/ノア/パッソ/プリウスハリアー/プリウス/ポルテ/ラウム/ラクティス/ラッシュ/シエンタ/moco/モコ/オッティ/キューブ/ピノ/セレナ/ウィングロード/エクストレイル/マーチ/ティーダ/ノート/ルークス/CR-Z/N-BOX/N-WGN/オデッセイ/ステップワゴン/ゼスト/バモス/フリード/ライフ/フィット/FIT/ekワゴン/i(アイ)/アウトランダー/コルト/ミラージュ/ミニカ/ランサー/AZワゴン/CX-7/MPVRX8/アクセラ/アテンザ/デミオ/プレマシー/ベリーサ/BR-Z/ステラ/レガシィ/MRワゴン/アルト/エブリィワゴン/ジムニー/スイフト/スプラッシュ/スペーシア/ソリオ/パレット/ワゴンR/アトレーワゴン/エッセ/クー/コペン/タント/ブーン/ビーゴ/ミラ/ミラココア/ミライース/ムーヴ等
注意
※こちらの商品は海外からの輸入商品となるため、製造過程もしくは輸送中についた小さなキズなどがある場合が御座います。予めご了承下さい。
※商品取付に関して発生した不具合などに関しては一切の責任を負いかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※ページ内に記載のある車種は検索用となりますので、適合を保証するものでは御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする