エナメル ハンドルカバー ダブルステッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48709965 品番CH2-12L10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

車内の雰囲気を一新させます。

ブラック/ライトパープル サイズM 寸法(cm)38〜39 適合車種【検索用】マークII、マークX、ソアラ、イプサム、カルディア、ノア、スパシオ、カローラ、カローラアクシオ、クラウン、アルテッツア、アリスト、センチュリー、ビスタ、クオリス、エスティマ、アルファード、ランドクルーザー、グランビア、ハイエース、アリオン、ヴォクシー、クルーガー、プレミオ、セレナ、キャラバン、ティーノ、スカイライン、エルグランド、プリメーラ、プレジデント、インフィニティQ45、ティアナ、フーガ、フェアレディZ、エクストレイル、オデッセイ、ステップワゴン、CR-V、シビック、エリシオン、アコードワゴン、クロスロード、ミラージュ、ミラージュディンゴ、シャリオ、レグナム、グランディス、パジェロ、パジェロイオ、デリカ、ストーリア、ネイキット、ビストロ、ビビオ、フォレスター、レガシィ、インプレッサ、スイフト等
注意
※こちらの商品は海外からの輸入商品となるため、製造過程もしくは輸送中についた小さなキズなどがある場合が御座います。予めご了承下さい。
※商品取付に関して発生した不具合などに関しては一切の責任を負いかねます。
※汎用品のため適合は画像のサイズにてご判断お願い致します。車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。
※ページ内に記載のある車種は検索用となりますので、適合を保証するものでは御座いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする