セーフティグラス AG-5C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48710096 品番AG-5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 長さ調整ディンプル:好みの長さに調整可能 UV400:紫外線を99.9%カット

機能耐衝撃性・UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア 用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 高さH(mm)55 奥行D(mm)65 幅W(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする