画像準備中

すきま用テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 48710366 品番 TP-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。

用途
クーラー取付け部や換気扇のすき間
すきま風の防止
ほこりの侵入防止
蚊や虫の侵入防止
額縁や掛け時計裏面のキズ防止
ブラウン テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)10 主な用途隙間用
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには十分に接着しません。
※コンクリートや凹凸面には十分に接着しません。
※水・熱のかかる場所には使用できません。
※接着する素材によっては糊のこりする場合がありますので事前に問題が無いかどうかご確認ください。
※強力粘着剤を使用しておりますので、古い木材表面などは表層を損なう場合があります。
※気温10℃以上の時に作業してください。
※粘着面に手を触れたり、貼り直しすると粘着力が弱くなります。
※粗面や塗膜の弱った箇所には充分に接着できません。
※仕様直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※貼りつけ直後はウレタンフォーム素材や粘着剤のニオイがすることがありますので、窓をあけて換気してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06587935
2018-07-20
用途:
機械整備
農・林・水産業

防塵材として代用、特に良くも悪くもなく重宝しています。

対象商品:
06587926
2016-07-19
用途:
印刷の機械のミシン刃につける。

前回まで注文した物(緑色の包装)は、満足しておりましたが、今回の赤色の包装に変わったものは、スポンジの目が粗く、接着力が弱くなったようです。

対象商品:
06587926
2015-07-23
用途:
出入り口の隙間を塞ぐのに使用しております。
自動車・二輪車・自転車関連業

十分な粘着力でありながら貼り換えの際ははがし易いです。

対象商品:
06587926
2013-11-04
用途:
扉の隙間埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

接着力が強いのではがれにくく丈夫です。

対象商品:
06587926
2012-12-03
用途:
寒さ対策

隙間風はなくなり、暖房効果もあがると思います。
貼りやすかったです。シーズンが終わった時に剥がしやすければ◎。
でも今の所それはまだわかりません。

対象商品:
06587926
2012-10-12
用途:
隙間ふさぎ
個人のお客様

安くて扱いやすい。
今まで使っていたのはノリが残って綺麗に剥がれないので、綺麗に剥がれるというこれを注文。何年も経った後はわかりませんが、短期間なら綺麗に剥がれました。

対象商品:
06587926
2012-05-18
用途:
扉や窓のすき間

ホームセンター等へ買いに行く手間を考えたらモノタロウで購入したほうが安価でよい。

対象商品:
06587926
2012-09-06
用途:
防振用

安くて良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする