TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
抵抗(kΩ)
1.2
注文コード
48710866
品番
SMA-A0207BTNT1K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.9
奥行(mm)
2.2Dia.
規格
(自動車)AEC-Q200
シリーズ
SMA-A
抵抗(kΩ)
1.2
定格電力(W)
1
許容差
0.1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0207
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±15
最大動作電圧(V)
350