セメダイン
ポリエチレンフィルム用接着剤 農ポリ用F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(180mL×10本)
1本(180mL)
1箱(180mL×10本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(180mL×10本)
注文コード
48711102
品番
NA-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
農業用ビニール(ポリエチレンフィルム)の接着にご使用いただける合成ゴム系接着剤です。
用途
ポリエチレンフィルムの末端接着や破れ補修時に
色
白色
容量(mL)
180
主成分
ブチルゴム系接着剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。